Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 11/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.6875 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.0630 pulg.
- Exterior Diámetro4.7244 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Peso5.23 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699138887
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3850 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9940 lbf
- Capacidad de carga estática radial9010 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO793699138887
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 2 11/16 in, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, relubricable, diámetro exterior esférico