Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 lb
Detalles
- Tipo antiagarrotamientoGrado alimentario
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco
- ComposiciónMezcla no peligrosa
- Capacidad del contenedor1 lb
- Tipo de contenedorPuede
- Características y beneficios• Un compuesto antiagarrotamiento de primera calidad desarrollado específicamente para su uso en aplicaciones en las que es posible el contacto accidental con alimentos y está compuesto completamente de ingredientes que cumplen con los requisitos de la NSF H1 •Este complejo antiagarrotamiento de aluminio protege las piezas metálicas de las agarrotamientos, deslumbramiento, óxido, corrosión y congelación por calor adhiriéndose tenazmente a la superficie metálica •WHITE KNIGHT proporciona un grado de seguridad y protección sin igual con cualquier otro producto •\n\nAPLICACIONES: \n- Maquinaria de embotellado\n- Engranajes de bomba, Motores\n- Maquinaria de embalaje\n- Cojinetes de horno y transportadores\n- Conjuntos de válvulas\n- Conjuntos de ajuste a presión\n- Tuercas, Pernos, Tornillos\n- Accionamientos de cadena\n- Accesorios de acero inoxidable\n- Accesorios de tubería\n- Juntas\n- Engranajes de gusano\n\nNota: No debe utilizarse en servicios de oxígeno.
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Temperatura máxima de funcionamiento1800 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Rango de temperatura-65 a +1800 °F
- TipoPropósito general
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Temperatura de trabajo-65 a 1800 °F
Descripción general
- Un compuesto antiagarrotamiento de primera calidad desarrollado específicamente para su uso en aplicaciones en las que es posible el contacto accidental con alimentos y está compuesto completamente de ingredientes que cumplen con los requisitos de NSF H1
- Este antiagarrotamiento basado en complejo de aluminio protege las piezas metálicas de incautación, descascarillado, óxido, corrosión y congelación del calor al adherirse tenazmente a la superficie metálica
- WHITE KNIGHT proporciona un grado de seguridad y protección sin igual con cualquier otro producto
- \n\nAPLICACIONES: \n- Maquinaria de embotellado\n- Engranaje de engranajes de bomba, motores\n- Maquinaria de envasado\n- Rodamientos de transportadores y hornos\n- Conjuntos de válvulas\n- Engranajes de ajuste a presión\n- Tuercas, pernos, tornillos\n- Transmisiones de cadena\n- Accesorios de acero inoxidable\n- Accesorios de tuberías\n- Juntas\n- Engranajes de gusano\n\nNota: No apto para uso en servicios de oxígeno.