Motion
04551W
Pequeña empuñadura de alambre de mule - LMG1000 - Estándar, con muelle, mango sin muescas, mordaza Bulldog, dientes agresivos
Artículo MI #03413661
No. Fabricante 04551W
Precio261.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pequeña empuñadura de alambre de mule - LMG1000 - Estándar, con muelle, mango sin muescas, mordaza Bulldog, dientes agresivos
Artículo MI #03413661
No. Fabricante 04551W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio261.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura del gancho
    5/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las empuñaduras de alambre Little Mule fáciles de usar se pueden utilizar con una variedad de tamaños y tipos de alambre, por lo que se requieren menos cambios de empuñadura. También tienen grandes aberturas para los ojos del mango para facilitar la apertura, sujeción y liberación para evitar bloqueos. Fabricados en acero forjado, los agarres Little Mule son duraderos y ligeros, lo que los hace ideales para una variedad de trabajos de servicios públicos.
  • Tipo de elevador de palanca
    Cable
  • Número de Upc del fabricante
    698303206627
  • Calibre máximo del cable
    0.394 pulg. o 1/0 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    0.004 pulg. o 18 AWG
  • UPC_NO
    698303206627
  • Capacidad de peso
    1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
04451W LMG1000 1/2-TON AGARRE DE CABLE CON CASQUILLO
  • CAPACIDADES De 1,000 a 20,000 libras
  • Modelos para adaptarse a calibres de cable de 0,04 pulg. a 1.25 pulg.
  • Mordaza tipo Bulldog o mandíbula paralela con dientes finos agresivos
  • Modelos estándar y de línea directa disponibles VERSÁTIL Todos los modelos están clasificados para una variedad de tamaños y tipos de cables, por lo que se requieren menos cambios de agarre. Las empuñaduras SIN BLOQUEO se abren fácilmente y se liberan al instante para insertar o retirar el cable rápidamente. APERTURA DE OJOS DE MANGO GRANDE Acepta ganchos estándar y se fija fácilmente a bloques de aparejo. CONSTRUCCIÓN DE ACERO FORJADO Duradero pero ligero. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN El acabado de cromato amarillo protege los componentes del óxido y la corrosión. CIRCUITOS DE SUSTITUCIÓN OPCIONALES Para modelos con capacidad de 5000 lb, 10,000 lb y 12,000 lb. Disponibles mordazas de repuesto con dientes suaves y agresivos. El diseño más agresivo del diente reduce el deslizamiento y el daño del cable. Adecuado para aplicaciones que requieren un uso exclusivo en cable EHS o hebras de chico. Para los modelos con capacidad de 2,000 LB., las mordazas de repuesto solo están disponibles con dientes agresivos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo