Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de brida de viga compatibleDe 3-1/2 a 8.7 pulg.
- Altura del haz compatibleDe 10 a 24 pulg.
- Ancho máximo de la brida del haz8.7 pulg.
- Ancho mín. de brida de viga3-1/2 pulg.
- Radio de curva mínimo70 pulg.
- Peso149.00 lb
- Diámetro de la banda de rodadura de la rueda4.92 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesRuedas de cojinetes de bolas blindadas
- Tipo de brida de viga compatiblePlano, cónico
- SerieCBT
- UPC_NO043927605002
- Capacidad de peso5 toneladas
Descripción general
- La opción económica para la mayoría de las aplicaciones
- Placas laterales envolventes de acero, ruedas de doble banda de rodadura y rodamientos de bolas blindados lubricados de por vida
- Acepta la mayoría de los polipastos montados en gancho
- El carro se ajusta fácilmente para ajustarse a cualquier brida de viga dentro del rango de ajuste, hasta un ancho de brida de 8.7”
- Placas laterales envolventes: los terminales proporcionan seguridad adicional para aumentar la seguridad del operador y actúan como parachoques para proteger las ruedas
- Las ruedas de doble banda de rodadura encajarán en la brida de viga cónica o plana dentro del rango de ajuste
- Las ruedas incluyen cojinetes de bolas blindados y lubricados permanentemente para una larga vida útil y un bajo mantenimiento
- Disponible en modelos lisos y con engranajes