Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura del gancho1-1/4 x 1-3/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas empuñaduras de alambre Little Mule fáciles de usar se pueden utilizar con una variedad de tamaños y tipos de alambre, por lo que se requieren menos cambios de empuñadura. También tienen grandes aberturas para los ojos del mango para facilitar la apertura, sujeción y liberación para evitar bloqueos. Fabricados en acero forjado, los agarres Little Mule son duraderos y ligeros, lo que los hace ideales para una variedad de trabajos de servicios públicos.
- Tipo de elevador de palancaCable
- Número de Upc del fabricante698303206054
- Calibre máximo del cable0.80 pulg. o 450 kcmil
- Calibre mínimo del cable0.30 pulg. o 1 AWG
- UPC_NO698303206054
- Capacidad de peso5 toneladas
Descripción general
- CAPACIDADES De 1,000 a 20,000 libras
- Modelos para adaptarse a calibres de cable de 0,04 pulg. a 1.25 pulg.
- Mordaza tipo Bulldog o mandíbula paralela con dientes finos agresivos
- Modelos estándar y de línea directa disponibles VERSÁTIL Todos los modelos están clasificados para una variedad de tamaños y tipos de cables, por lo que se requieren menos cambios de agarre. Las empuñaduras SIN BLOQUEO se abren fácilmente y se liberan al instante para insertar o retirar el cable rápidamente. APERTURA DE OJOS DE MANGO GRANDE Acepta ganchos estándar y se fija fácilmente a bloques de aparejo. CONSTRUCCIÓN DE ACERO FORJADO Duradero pero ligero. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN El acabado de cromato amarillo protege los componentes del óxido y la corrosión. CIRCUITOS DE SUSTITUCIÓN OPCIONALES Para modelos con capacidad de 5000 lb, 10,000 lb y 12,000 lb. Disponibles mordazas de repuesto con dientes suaves y agresivos. El diseño más agresivo del diente reduce el deslizamiento y el daño del cable. Adecuado para aplicaciones que requieren un uso exclusivo en cable EHS o hebras de chico. Para los modelos con capacidad de 2,000 LB., las mordazas de repuesto solo están disponibles con dientes agresivos.