Motion
04465W
Montacargas de palanca con agarre de cable Little Mule® serie LMG LMG4700 - Tipo cable, capacidad de 20000 lb
Artículo MI #03413702
No. Fabricante 04465W
Precio2,049.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Montacargas de palanca con agarre de cable Little Mule® serie LMG LMG4700 - Tipo cable, capacidad de 20000 lb
Artículo MI #03413702
No. Fabricante 04465W
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
Precio2,049.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura del gancho
    2-1/2 x 3-1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las empuñaduras de alambre Little Mule fáciles de usar se pueden utilizar con una variedad de tamaños y tipos de alambre, por lo que se requieren menos cambios de empuñadura. También tienen grandes aberturas para los ojos del mango para facilitar la apertura, sujeción y liberación para evitar bloqueos. Fabricados en acero forjado, los agarres Little Mule son duraderos y ligeros, lo que los hace ideales para una variedad de trabajos de servicios públicos.
  • Tipo de elevador de palanca
    Cable
  • Número de Upc del fabricante
    698303206092
  • Calibre máximo del cable
    1.25 pulg. o 1,130 MCM
  • Calibre mínimo del cable
    0.70 pulg. o 0.397 MCM
  • UPC_NO
    698303206092
  • Capacidad de peso
    20000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
04465W LMG4700 10-TON CABLE GRP STD.GRIP,
  • Clasificado para una variedad de tamaños y tipos de cables, por lo que se requieren menos cambios de agarre
  • Las empuñaduras se abren fácilmente y se sueltan al instante para insertar o retirar el cable rápidamente
  • La abertura del ojo del mango grande acepta ganchos estándar y se acopla fácilmente a bloques de aparejo
  • Elección de modelos de mordaza estándar o agresivos
  • La construcción de acero forjado es duradera pero ligera
  • El acabado de cromato amarillo protege los componentes del óxido y la corrosión
  • Los modelos de 1,000 lb y 2,000 lb tienen mordaza tipo bulldog, todos los demás tienen mordaza paralela

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo