Motion
TIH100M/MV

SKF
TIH100M/MV

Calentador de cojinetes - Tipo de inducción, rango de orificio de 20 mm a 400 mm, peso máx. de 264 lb
Artículo MI #03417993
No. Fabricante TIH100M/MV
Precio12,229.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TIH100M/MV

Calentador de cojinetes - Tipo de inducción, rango de orificio de 20 mm a 400 mm, peso máx. de 264 lb
Artículo MI #03417993
No. Fabricante TIH100M/MV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12,229.64 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de calibres
    De 20 mm a 400 mm
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Tipo de calentador
    Inducción
  • Tipo de producto
    Calentadores de cojinetes
  • UPC_NO
    7316572533277
  • Voltaje
    400-460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CALENTADOR TIH100M/MV 460V BRG
  • La electrónica de potencia avanzada, con control preciso de la corriente eléctrica, ayuda a controlar el aumento de la tasa de temperatura
  • La opción de ajuste de potencia en dos pasos (50% y 100%), permite que los cojinetes pequeños se calienten de forma segura y con un menor consumo de energía
  • Para los componentes de calentamiento que no sean cojinetes, todos los calentadores están equipados con un modo de tiempo de calentamiento
  • La protección térmica contra sobrecalentamiento reduce el riesgo de daños en la bobina de inducción y en los componentes electrónicos, lo que mejora la fiabilidad y la seguridad
  • La desmagnetización automática reduce el riesgo de contaminación de residuos ferrosos después del calentamiento
  • Disponible en diferentes variantes de tensión para adaptarse a la mayoría de tensiones de funcionamiento en todo el mundo
  • Se suministra con guantes resistentes al calor para mejorar la seguridad del operador
  • Garantía completa de tres años

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good