Especificaciones
Dimensiones
- Altura total165 mm
- Ancho general70 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso25 g
Detalles
- Material del recipientePolicarbonato
- Opciones del recipienteProtección
- Tipo de drenajeManual
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro5 μm
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasDrenaje automático tipo flotador, soporte de montaje
- Temperatura máxima de funcionamiento+60 °C
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- SerieAF
- Rosca estándarBSPT
Descripción general
- Filtro de aire modular
- Evita la contaminación
- Más ligero que el AF modular de estilo antiguo
- La reducción del grosor de la caja de resina proporciona una mayor capacidad
- Mayor eficiencia de separación del agua que prolonga la vida útil de los elementos filtrantes
- Roscas de tipo Rc, NPT o G(PF)