Motion
60NP ENLACE DE CONEXIÓN LAMBDA

Tsubaki (UST)
60NP LAMBDA CONN LINK

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 in de paso, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #03423001
No. Fabricante 60NP LAMBDA CONN LINK
Precio24.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60NP LAMBDA CONN LINK

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 in de paso, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #03423001
No. Fabricante 60NP LAMBDA CONN LINK
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
Precio24.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.090 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.710 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.230 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039427328

Descripción general

Descripción del fabricante
CONEXIÓN DE LA PLACA DE NÍQUEL LAMBDA 60