Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.3200 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1.0000 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3800 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorCon bridas
- Ancho general0.3800 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo0.8750 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única