Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.5000 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1.6560 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.6700 pulg.
- Diámetro exterior1.5260 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorCon bridas
- Ancho general0.6700 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo1.5260 pulg.
- Peso0.25
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única