Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.4520 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.8700 pulg.
- Diámetro exterior1.5260 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Ancho general0.8700 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo1.5260 pulg.
- Peso0.3
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado único
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión