Motion
1SP-B1060-1
Rodamiento de bolas del transportador - Hexagonal, Eje de 0.7050 pulg., Rodillo de 2.2660 pulg. Diámetro exterior, 2.4380 pulg. OD Brida
Artículo MI #03423244
No. Fabricante 1SP-B1060-1
Precio26.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas del transportador - Hexagonal, Eje de 0.7050 pulg., Rodillo de 2.2660 pulg. Diámetro exterior, 2.4380 pulg. OD Brida
Artículo MI #03423244
No. Fabricante 1SP-B1060-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.7050 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.4380 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.1600 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2660 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Con bridas
  • Ancho general
    1.1600 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    2.2660 pulg.
  • Peso
    0.55

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única

Descripción general

Descripción del fabricante
1SP-B1060-1 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle