Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.7050 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2.4380 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.2100 pulg.
- Diámetro exterior2.2660 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorCon bridas
- Ancho general1.2100 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo2.2660 pulg.
- Peso1.5
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única