Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.7050 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.1600 pulg.
- Diámetro exterior2.2660 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Ancho general1.1600 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo2.2660 pulg.
- Peso0.95
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado único
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única