Motion
1SP-B1084-2
Rodamiento de bolas del transportador - Hexagonal, eje de 1.0850 pulg., rodillo de 3.0730 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #03423257
No. Fabricante 1SP-B1084-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas del transportador - Hexagonal, eje de 1.0850 pulg., rodillo de 3.0730 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #03423257
No. Fabricante 1SP-B1084-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.0850 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.4530 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0730 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Ancho general
    1.4530 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    3.0730 pulg.
  • Peso
    2.95

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única

Descripción general

Descripción del fabricante
1SP-B1084-2 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo