Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.2750 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.5620 pulg.
- Diámetro exterior3.5730 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Ancho general1.5620 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo3.5730 pulg.
- Peso5
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado único
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única