Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.5250 pulg.
- Ancho del anillo exterior2.0470 pulg.
- Diámetro exterior3.9350 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Ancho general2.0470 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo3.9350 pulg.
- Peso3.705
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única