Motion
1SP-B1140-2
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 2-7/16 in de diámetro de orificio, 5.0000 in de diámetro exterior, 3.5000 in de ancho general, collar concéntrico, material de hierro fundido
Artículo MI #03423262
No. Fabricante 1SP-B1140-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 2-7/16 in de diámetro de orificio, 5.0000 in de diámetro exterior, 3.5000 in de ancho general, collar concéntrico, material de hierro fundido
Artículo MI #03423262
No. Fabricante 1SP-B1140-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
1SP-B1140-2 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle