Motion
1SP-B1221-2
Rodamiento de bolas del transportador de acero - Orificio cilíndrico, eje de 1.3795 pulg., diámetro exterior de 3.1496 pulg.
Artículo MI #03423270
No. Fabricante 1SP-B1221-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas del transportador de acero - Orificio cilíndrico, eje de 1.3795 pulg., diámetro exterior de 3.1496 pulg.
Artículo MI #03423270
No. Fabricante 1SP-B1221-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.3795 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.0660 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1496 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento

Descripción general

Descripción del fabricante
1SP-B1221-2 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle