Motion
B4500
Transferencia de bola principal con montaje bridado - Serie 1SP , 1.0000 pulg. de diámetro de bola, Material de bola de acero, Material de carcasa de acero, Capacidad de carga de 110 lb
Artículo MI #03423276
No. Fabricante B4500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Transferencia de bola principal con montaje bridado - Serie 1SP , 1.0000 pulg. de diámetro de bola, Material de bola de acero, Material de carcasa de acero, Capacidad de carga de 110 lb
Artículo MI #03423276
No. Fabricante B4500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.425

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Capacidad de carga máxima
    110 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    1SP

Descripción general

Descripción del fabricante
1SP-B4500 BALL TRANSFER
  • Intercambiable con Matthews

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle