Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño1/4 pulg.
- Taladrado Profundidad22 pulg.
- En general Longitud24 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCon punta de metal duro
- Número de Canales4
- Punta de anclaje de tornilloNo
- Serie12512
- UPC_NO028877577517
Descripción general
- 2 La punta de metal duro de la fresa maximiza el contacto con la superficie de metal duro para una mayor vida de la broca. El diseño de cuatro canales limpia los residuos para una perforación rápida y eficiente.
- Tres planos en el mango eliminan el deslizamiento de la broca en el plato de garras (excepto DW5232, DW5233, DW5237, DW5238)