Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca3/16 pulg., 5/32 pulg.
- Profundidad de taladrado4 pulg., 7 pulg.
- Incrementos1/32 pulg.
- Tamaño de broca más grande3/16 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Tamaño de broca más pequeño5/32 pulg.
- Peso1.6 lb
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- IncluyePortapuntas de percusión
- MaterialCon punta de metal duro
- Número de piezas10
- Establecer tipoJuego de puntas de anclaje para tornillos
- Tipo de mangoSDS hexagonal Plus
- UPC_NO028877563053
Descripción general
Descripción del fabricante
KIT DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ANCLAJE DW5366 10PC
- DEWALT el diseño de la punta de metal duro maximiza el contacto de la superficie de metal duro para una mayor vida útil de la broca
- El canal en U limpia los residuos para un taladrado rápido y eficiente Enclavamientos de mango hexagonal con manguito de accionamiento, lo que permite un cambio rápido de taladrado a accionamiento.