Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño1/4 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg.
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de mangoTres planos
- UPC_NO028877434469
Descripción general
- 2 La punta de metal duro de la fresa maximiza el contacto con la superficie de metal duro para una mayor vida de la broca. El diseño de cuatro canales limpia los residuos para una perforación rápida y eficiente.
- Tres planos en el mango eliminan el deslizamiento de la broca en el plato de garras (excepto DW5232, DW5233, DW5237, DW5238)