Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca#2
- Longitud total1 pulg., 2 pulg.
Detalles
- Extremo de bolaExtremo recto
- Estilo de punta de brocaPhillips
- Extremo dobleDoble extremo
- Bit individual o conjunto de bitsConjunto de bits
- Número de bits incluidos29
- Tipo de mangoInsertar
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
- UPC_NO885911013611
Descripción general
- Sistema de almacenamiento de accesorios conectable para optimizar el espacio de almacenamiento
- El diseño patentado de la barra de puntas permite la fácil extracción de puntas y la colocación personalizable
- La tapa transparente le permite ver fácilmente el contenido de un vistazo
- Cierre de clip para un cierre seguro
- El tamaño de almacenamiento a granel pequeño cabe dentro de la caja ToughCase+ pequeña y mediana (se vende por separado) - Ideal para organizar bits sueltos
- Puntas de destornillador de acero endurecido
- Acabado de capa en polvo de óxido negro