Especificaciones
Dimensiones
- Altura total620 mm
- Longitud total780 mm
- Peso de la herramienta68.3 lb
Detalles
- Amperaje15 A
- Tasa de impacto900 lpm
- IncluyePlaca de pie con tetones
- Clasificación de potencia15 A
- UPC_NO028877585932
- Control de vibracionesControl de vibraciones
Descripción general
- AMORTIGUADORES - El control activo de la vibración reduce la vibración que siente el usuario en las asas. Una función de rendimiento y protección 52 julios de energía de impacto proporcionan el máximo rendimiento
- El motor de 15 amperios proporciona la máxima protección de potencia y sobrecarga
- Las asas con revestimiento de goma proporcionan mayor comodidad y control
- El arranque suave electrónico aumenta la productividad al reducir la marcha de bits
- Hammer Truck facilita el transporte del interruptor de pavimento
- Utiliza acero de demostración hexagonal de 1-1/8"
- Compatible con el sistema de extracción de polvo cincelado DWH052K