Motion
CI820-25T  1IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI820-25T 1IN 1KW1SS A

"Piñones corporales de hierro fundido sin división de la serie CI820 de Rexnord"
Artículo MI #03423565
No. Fabricante CI820-25T 1IN 1KW1SS A
Precio207.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
CI820-25T 1IN 1KW1SS A

"Piñones corporales de hierro fundido sin división de la serie CI820 de Rexnord"
Artículo MI #03423565
No. Fabricante CI820-25T 1IN 1KW1SS A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio207.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1 pulg.
  • Paso
    6.032 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.0310 pulg.
  • Peso
    5.57 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Número de cadena
    CI820
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • UPC_NO
    698210631840

Descripción general

Descripción del fabricante
401-162-11 820-25T 1 IN BORE KW SS
  • Rueda dentada sin división de hierro fundido serie 820 con 25Teeth y orificio de eje redondo 1in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste