Motion
927
Alicates de anillo de retención Channellock - Para anillos internos/externos, puntas reemplazables
Artículo MI #03424459
No. Fabricante 927
Precio41.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de anillo de retención Channellock - Para anillos internos/externos, puntas reemplazables
Artículo MI #03424459
No. Fabricante 927

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.9688 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    CANALLOCK BLUE®
  • Interno o externo
    Interno/externo
  • Número de puntas de alicates
    5
  • Puntas reemplazables
    Puntas reemplazables
  • Ángulo de la punta
    90 °
  • UPC_NO
    025582566614

Descripción general

Descripción del fabricante
ENCAJE DE ANILLO DE RETENCIÓN DE 927 8"
  • Fabricado en EE. UU.
  • Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE® para mayor comodidad
  • Cambie de anillos internos a externos con un simple interruptor de la pestaña
  • Incluye 5 pares de puntas intercambiables codificadas por colores
  • Resorte de retorno de alta resistencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo