Motion
337
Cortador de alambre - Alambre duro: de 0.047 a 2.311 mm, Alambre duro mediano: de 0.047 a 2.311 mm, Alambre de piano: de 0.063 a 2.311 mm, Alambre blando: Capacidad de corte de 0.162 a 4.115 mm, Sin retorno por resorte, 7 in Longitud total
Artículo MI #03424465
No. Fabricante 337
Precio31.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Alambre duro: de 0.047 a 2.311 mm, Alambre duro mediano: de 0.047 a 2.311 mm, Alambre de piano: de 0.063 a 2.311 mm, Alambre blando: Capacidad de corte de 0.162 a 4.115 mm, Sin retorno por resorte, 7 in Longitud total
Artículo MI #03424465
No. Fabricante 337

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    0.79 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1.18 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Capacidad de corte
    Alambre duro: de 0.047 a 2.311 mm, Alambre duro medio: de 0.047 a 2.311 mm, Alambre para piano: de 0.063 a 2.311 mm, Alambre blando: de 0.162 a 4.115 mm
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Azul
  • Material
    Acero
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    025582133274

Descripción general

Descripción del fabricante
337 7" HL DIAG ALICATES DE CORTE XLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo