Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central5 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMedio
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2070 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66253263120
- Dureza de la ruedaJ
- Tipo de ruedaTipo 1 - Rueda recta
Descripción general
Descripción del fabricante
66253263120 12 X 1-1/2 X 5 32A46-J8VBE G