Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda7 pulg.
- Grosor de la rueda1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMedio
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3600 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66252939545
- Dureza de la ruedaJ
- Tipo de ruedaTipo 1 - Rueda recta
Descripción general
Descripción del fabricante
66252939545 RUEDA DE AFILADO