Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/4 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorMarrón
- GradoMedio
- Número de grano60, 80
- IncluyeCasquillo de eje de 7/8"
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2485 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66253161251
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
Descripción del fabricante
66253161251 RUEDA DE AFILADO