Motion
KK2S-M5M
ACOPLADOR S
Artículo MI #03425376
No. Fabricante KK2S-M5M
Precio10.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACOPLADOR S
Artículo MI #03425376
No. Fabricante KK2S-M5M
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
Precio10.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    M5 x 0.8
  • Tamaño del cuerpo
    5 mm
  • Peso
    6.1 g

Detalles

  • Aplicación
    Neumático, agua
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Rosca macho M5 x 0.8
  • Tipo de conexión de manguera
    Métrica masculina
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    5 mm
  • Presión de trabajo
    145 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR DE KK2S-M5M S, ROSCA MACHO
  • Serie de acopladores S, tipo de uso general
  • Con mecanismo de bloqueo del manguito (excepto KK2)
  • Área efectiva: 3.8 a 82mm²
  • Peso: 6.1 a 87.7g
  • Fluidos: aire y agua

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno