Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior42 mm
- Ancho general40 mm
- Peso0.21 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT354040 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 35 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 40 mm y un peso de 0.21 lb, adecuado para aplicaciones que requieren una mayor capacidad de rodamiento de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT354040
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación