Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1+, CSA Z94.3, UL
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaGris
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteGris
- Familia de colores de lentesGris
- Material de la lentePolicarbonato
- Línea de productosStarLite cuadrado
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaGris
- Estilo de la patillaFlexible
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV