Motion
320 RN 92  R2

TIMKEN
320 RN 92 R2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 12.5900 pulg. de D.I., 22.8300 pulg. de D.E., 7.5000 pulg. de ancho, R2 de espacio libre interno
Artículo MI #03428031
No. Fabricante 320 RN 92 R2
Precio52,584.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
320 RN 92 R2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 12.5900 pulg. de D.I., 22.8300 pulg. de D.E., 7.5000 pulg. de ancho, R2 de espacio libre interno
Artículo MI #03428031
No. Fabricante 320 RN 92 R2
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
Su precio$52,584.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12.5900 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    22.8300 pulg.
  • En general Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    525.75 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    R2
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    RN
  • UPC_NO
    087796175303

Descripción general

Descripción del fabricante
320 RN 92 R2 BRG