Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 22 mm
- Tipo de tamaño del extremo 1M18 con junta tórica, 1/2 JIC 37°
- Tamaño del extremo 222 mm, 1/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 JIC 37°, M18 con junta tórica
- Cuerpo hexagonal22.0
- Profundidad de la rosca9.9
- Tamaño de la rosca 2M22X1.5
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoSistema métrico a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a sistema métrico
- Descripción Palabra clave1/2 en macho JIC 37° Flare x 22 mm macho métrico con junta tórica
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Estilo final 2Sistema métrico macho con junta tórica
- Rosca del extremo 2M22 x 1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- Serie7205_NWO_FG_ORR
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación