Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7.8700 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoC276
- Diámetro del extremo del cubo5 pulg.
- Longitud a través del orificio3.1200 pulg.
- Diámetro exterior6.1800 pulg.
- Peso18.70 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Material del concentradorHierro fundido
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.4200 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieC
- Capacidad de par9432 pulg.
- UPC_NO685144260536