Motion
H755B-030
Caudalímetro hidráulico - Eléctrico, 3 gpm Tamaño de puerto, NPTF, hembra, 30 gpm Caudal máx.
Artículo MI #03428231
No. Fabricante H755B-030
Precio728.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Eléctrico, 3 gpm Tamaño de puerto, NPTF, hembra, 30 gpm Caudal máx.
Artículo MI #03428231
No. Fabricante H755B-030
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
Su precio$728.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    3 gpm
  • Tamaño del puerto
    1 NPT

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Eléctrico
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de ajuste final
    Roscado
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +3500 psi
  • Medio de funcionamiento
    Agua
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
ROSCA NPT DE 1" DE H755B-030 METROS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo