Motion
B5-RSA-30SB
Rodillo de retorno autoalineable - Clasificación CEMA B, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 30 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #03428451
No. Fabricante B5-RSA-30SB
Price$851.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno autoalineable - Clasificación CEMA B, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 30 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #03428451
No. Fabricante B5-RSA-30SB
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
Su precio$851.39/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Belt Width  
    30 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    33-3/8 pulg.
  • Longitud total
    41 pulg.
  • Roll Diameter  
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    33.38 pulg.
  • Peso
    105.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    11 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Tipo de rodillo
    Devolver autoalineador
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
B5-RSA-30SB SA DEVOLUCIÓN IDL
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo