Motion
SDR10P26N3

ATI TOOLS
SDR10P26N3

Broca de aire o destornillador - No reversible, Mango de pistola, Tamaño de mandril 10 mm, 3/8 pulg., Caballos 1.0 hp, Velocidad máxima 2600 rpm
Artículo MI #03428682
No. Fabricante SDR10P26N3
Precio483.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ATI TOOLS
SDR10P26N3

Broca de aire o destornillador - No reversible, Mango de pistola, Tamaño de mandril 10 mm, 3/8 pulg., Caballos 1.0 hp, Velocidad máxima 2600 rpm
Artículo MI #03428682
No. Fabricante SDR10P26N3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio483.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg., 10 mm
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT in
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2-1/2 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    30 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Caballos de fuerza
    1.0 CV
  • Velocidad máxima
    2600 rpm
  • Clasificación de potencia
    1 CV
  • Reversible
    No reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
SDR10P26N3 BROCA DE AIRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno