Motion
6026-2Z
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 200 mm de DE, 33 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03429187
No. Fabricante 6026-2Z
Precio1,148.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 200 mm de DE, 33 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03429187
No. Fabricante 6026-2Z
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
Su precio$1,148.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6026-2Z
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6026-2Z cuenta con un diámetro de orificio de 130 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 200 mm y ancho de 33 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6026-2Z
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    113000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    101000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801201780

Descripción general

Descripción del fabricante
6026-2Z