Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho49.22 mm
- Anillo exterior Ancho21 mm
- Exterior Diámetro3.1496 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Peso1.85 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796189607
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- SerieGIMNASIO-KRRB
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796189607