Motion
FCR10-4-4-SS
Ruland FCR10-4-4-SS - Acoplamiento de viga, Estilo abrazadera 6-Beam, Mandrinado 0.250"x0.250", OD 0.625", L 1.000", 303 Acero inoxidable
Artículo MI #03430672
No. Fabricante FCR10-4-4-SS
Precio175.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland FCR10-4-4-SS - Acoplamiento de viga, Estilo abrazadera 6-Beam, Mandrinado 0.250"x0.250", OD 0.625", L 1.000", 303 Acero inoxidable
Artículo MI #03430672
No. Fabricante FCR10-4-4-SS
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
Su precio$175.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.4830 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.008 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M2.5
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.001 / -.000 pulg.
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de haces
    Seis haces
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de abrazadera
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie F 6
  • Capacidad de par
    1.50 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.088 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452904188

Descripción general

Descripción del fabricante
FCR10-4-4-SS ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 6-BEAM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo