Especificaciones
Detalles
- Número de puertos3
- Número de puestos3
- Número de solenoidesDoble
Descripción general
Descripción del fabricante
VEX1930-14N-BG VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN
- Serie de válvulas de alimentación, regulador de precisión
- Estilos de montaje en base y con puerto en el cuerpo
- Tamaños de puerto: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
- Presión de prueba: 1.5MPa
- Temperatura ambiente: 0~60°C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad