Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón0.55118
- Ancho de la correa6.6929 pulg.
- Agujero DiámetroDe 1.5 a 3.375 pulg.
- Ancho de la cara7-3/8 pulg.
- Brida exterior Diámetro7.375 pulg.
- Diámetro del cubo4.875 pulg.
- Proyección del concentrador1.25 pulg.
- Longitud hasta Agujero7.425 pulg.
- Diámetro exterior6.2085 pulg.
- Diámetro de paso6.316 pulg.
- Peso49.00 lb
Detalles
- Tipo de correa14MM
- Tipo de orificioReborrable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950781334
- MaterialAcero
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de Dientes36
- Construcción de la poleaSimple
- Tipo de rueda dentadaHTS - Rueda dentada de par alto
- UPC_NO697950781334
Descripción general
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- No se necesita lubricación.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Perfil de diente RPP.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación