Especificaciones
Dimensiones
- Exhibidor exterior Diámetro42.5 mm
- Peso110 g
Detalles
- Mostrar rango de presiónDe 0 a 1.0 MPa
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje posterior central
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Graduación de la báscula1 MPa
- Conexión de rosca1/8 BSPT
Descripción general
- Manómetro con interruptor integrado
- Equipado con una luz para verificar el funcionamiento
- Equipado con un indicador de límite
- Conjunto de anillo de cubierta opcional y longitud de cable conductor 3m
- Rango de presión de 0 a 1.0 MPa