Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Ancho de la base1-23/64 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.1719 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Altura total3.3438 pulg.
- Longitud total5.4844 pulg.
- Ancho general1.1719 pulg.
- Peso0.88 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de extremoTapa de extremo cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaPolipropileno
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2430 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- Tipo de selloSello de contacto de doble labio
- Serie200
- UPC_NO662327995904