Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes5:1
- Carga colgada270 lb
- Peso19.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60/90 Hz
- Corriente de carga completa0.75 A
- Par de carga completa30 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.51.2020
- Caballos de entrada1/4 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP44
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Placa de base de montajeIncluido
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida330.0 rpm
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Etapa1
- Estándares cumplidosCurus, RoHS
- Tensión de alimentación230 V CA
- UPC_NO845171004606
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Par continuo de hasta 120 pulg-lb
- Para aplicaciones en las que se requieren mayores eficiencias o un servicio de inversor pesado
- Fabricado en EE. UU.