Motion
9533-15

Allegro
9533-15

9533-15
Artículo MI #03431434
No. Fabricante 9533-15
Price$833.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Allegro
9533-15

9533-15
Artículo MI #03431434
No. Fabricante 9533-15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$833.92/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del conducto
    8 pulg.
  • Longitud del conducto
    15 pies
  • Dimensiones generales
    32 x 13-1/2 x 14-1/2 pulg.
  • Longitud total
    32 pulg.
  • Peso
    33 lb

Details

  • Amperaje
    4.5 a 2.2 (60 Hz) A, 4.8 a 2.4 (50 Hz) A
  • Antideflagrante
    Antideflagrante no especificado
  • Caudal
    831 cfm
  • Caballos de fuerza
    1/3 CV
  • Material de la carcasa
    Polietileno
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico (CA)
  • Estándares cumplidos
    ASTM 227, certificación CSA, reconocimiento UL
  • Tipo
    Soplador axial
  • Voltaje
    De 115 a 230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
9533-15 KIT DE SOPLADOR/DUCTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo